曜日別特売
ACMT060204R-G55 ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルター 79722626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 ひし形ポジチップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)厚さ(mm)2.38ブレーカG55注文コード79722626品番ACMT060204R-G55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途ミーリング加工用。トラスコ品番411-5994適合本体M5130厚さ(mm)2.38刃長(mm)6.7ブレーカG55コーナー半径(mm)0.4適合被削材種P・Kチップ形状菱形材種WKP25SRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする