曜日別特売
BCMT090304R-F55 ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルター 79722669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 ひし形ポジチップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)厚さ(mm)3.21ブレーカF55注文コード79722669品番BCMT090304R-F55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途ミーリング加工用。トラスコ品番411-9130適合本体M5130厚さ(mm)3.21刃長(mm)10.3ブレーカF55コーナー半径(mm)0.4適合被削材種P・Kチップ形状菱形材種WKP25SRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする