曜日別特売
LDMT170412R-D51 ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW ワルター 79725469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDMT170412R-D51 ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW ワルター 79725469
LDMT170412R-D51 ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW ワルター 79725469

ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)厚さ(mm)4.92ブレーカD51材種WSP45G注文コード79725469品番LDMT170412R-D51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途ミーリング加工用。トラスコ品番577-4020適合本体M4130厚さ(mm)4.92刃長(mm)17.24ブレーカD51コーナー半径(mm)1.2適合被削材種P・M・Sチップ形状菱形材種WSP45GRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする