使用例

70030 プラスチックグローブI オオサキメディカル 79725889 70030 プラスチックグローブI オオサキメディカル 79725889 70030 プラスチックグローブI オオサキメディカル 79725889 70030 プラスチックグローブI オオサキメディカル 79725889 70030 プラスチックグローブI オオサキメディカル 79725889

プラスチックグローブI

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 79725889 品番 70030
参考基準価格(税別)¥934 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

検査・検診にも使用できる一般医療機器・医療品質の使い捨てプラスチック手袋(ビニール手袋)です。
厚みがあって破れににくく、医療・介護・家事・清掃など幅広い用途に使用していただけます。
ラテックスやパウダーを使用していないため、アレルギーが心配な方でも安心です。
S〜LLのサイズバリエーションがあります。
ひと目でサイズを識別できるよう、パッケージを色分けしています。
ピンホールAQL2.5を満たします。
ラテックスフリーで、天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。

用途
医療機関での検査・検診
おむつ交換などの介護
掃除や水仕事などの家事
園芸
感染対策など
トラスコ品番557-5146 材質塩化ビニール、可塑剤、合成ゴム(ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.11 透明 サイズS 全長(cm)24 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)17 粉有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする