ニトリルグローブI

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 79725977 品番 70118
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

検査・検診にも使用できる一般医療機器・医療品質の使い捨てニトリル手袋です。
伸縮性に富んでいるため、手にぴったりフィットします。
材料にラテックスを使用していないため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用していただけます。
指先に滑り止め加工を施しているため、操作性に優れています。
医療・介護・機械作業・家事・清掃・食品加工など幅広い用途に使用していただけます。
SS〜Lのサイズバリエーションがあります。
ピンホールAQL2.5を満たします。
食品衛生法適合。

用途
医療機関での検査・検診
医療器具の洗浄や汚染物・廃棄物の処理など
おむつ交換などの介護
掃除や水仕事などの家事
園芸
工場での作業・操作
感染対策
食品加工や調理など
トラスコ品番578-0573 材質合成ゴム(ニトリルゴム)、※ラテックスフリー 厚さ(mm)0.09 ホワイト サイズL 入数(枚)200 全長(cm)24 中指長(cm)8.2±0.3 手のひらまわり(cm)21 滑り止め効果あり 粉有無粉なし 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする