フィッシャープラグ SX Plus

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 79726065 品番 568012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減

用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 トラスコ品番603-5128 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 長さ(mm)60 下穴径(Φmm)【コンクリート】12 ねじ長さ(mm)60 ドリル径(Φmm)12 適合ねじ(mm)8〜10 適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボード 最大引張荷重(kN)【許容】1.7(コンクリート)、0.14(ALC) 穿孔深さ(mm)80(最小) 呼び径(ねじ)12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用ビスの長さは プラグ全長+ビスの太さの が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする