フィッシャープラグ SX Plus

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 79726074 品番 568223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減

用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 トラスコ品番603-5120 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 長さ(mm)20 下穴径(Φmm)【コンクリート】4 ねじ長さ(mm)20 ドリル径(Φmm)4 適合ねじ(mm)3 適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボード 最大引張荷重(kN)【許容】0.16(コンクリート)、0.03(ALC)、0.02(石こうボード9.5mm) 穿孔深さ(mm)25(最小) 呼び径(ねじ)4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用ビスの長さは プラグ全長+ビスの太さの が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする