曜日別特売
6541-K20 ポスト・イット 75X75mm 3M 79726178

ポスト・イット 75X75mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1200枚)注文コード79726178品番6541-K20
参考基準価格(税別)¥3,820販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

オフィスの定番、ポスト・イット 通常粘着製品です。
くり返し貼ったりはがしたりでき、相手をいためません。
古紙100%の再生紙を使用しています。
たっぷり入ってお値段もお得。
サイズ、カラーなども豊富にそろえています。

仕様はがせるタイプトラスコ品番424-5568材質本体:古紙パルプ配合率100%の再生紙、粘着剤:アクリル系形状正方形イエロー・ピンク・ブルー・グリーン寸法(縦×横)(mm)75×75商品構成アソート入数パック:100枚×12冊
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする