※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M
3Mの ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
3Mの ポリッシャー
3Mの ポリシャーアクセサリ
ポリッシャー用フロアパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
79726826
品番
WHI 510X82
参考基準価格(税別)
¥59,290
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。
一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
用途
ワックスの艶出し作業、焼き付け作業用。
トラスコ品番
857-9292
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
28
直径(Φmm)
510
内径(Φmm)
82
外径(Φmm)
510
寸法(inch)
20
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。