曜日別特売
9809-CJP エアコン用空気清浄フィルター 3M 79726869

エアコン用空気清浄フィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1箱(4枚)
トラスコ品番
555-5006
注文コード
79726869
品番
9809-CJP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

エアコンの内蔵メッシュフィルターに取り付ける、不織布製の空気清浄フィルターです。
お手持ちのエアコンの機能を損なうことなく、手軽に空気清浄機能を追加することができます。
ほこり、花粉、アレルゲンの捕集、さらにウイルスや細菌にも対応します。

用途
エアコン用。
トラスコ品番
555-5006
タイプ
プレミアムグレード
セット内容
フィルター×4枚、貼り付け用両面粘着シート×2枚(12片/1枚)
材質
ポリプロピレンファイバー
色
白
縦(mm)
340
横(mm)
220
注意
※空気中の微粒子全てを取り除くわけではなく低減します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする