ベルハンマーメタルグリス 300g

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード79726975 品番Bhmg01
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ベルハンマーシリーズ初の金属個体紛を利用し、焼き付き・齧りの防止および優れた耐熱性・耐水性を持つグリスです。
高負荷・高荷重でも対応し、ボルトやフランジなどの固着防止にも使用可能です。

用途
製鉄所、船舶、重工業でのメンテナンスに。
800℃でも耐えられるため、耐熱性が必要な場所に。
トラスコ品番554-9323 材質主成分:合成油、銅、酸化亜鉛、二硫化モリブデン 黒褐色 容量(mL)340 使用温度範囲(℃)800以上 容量(g)300 ちょう度なし 容器 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79726975
2025-09-01
用途:
バイクメンテナンス
33garage 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思ったより柔らかめで塗り広げやすい。量も十分あるので購入さえしてしまえば長持ち。コスパよし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする