モクケン
モクケンの 洗剤
モクケンの 工場用洗剤
パーツ&ブレーキクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
79727018
品番
10851
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ブレーキライニング、ブレーキドラム、機械部品等に付着したオイルやグリースの汚れに優れた洗浄力を発揮します。
用途
パーツ&ブレーキ洗浄剤に。
トラスコ品番
100-5349
材質
石油溶剤
高さ(mm)
350
タイプ
液体
包装形態
バックインボックス入り
縦(mm)
238
横(mm)
238
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※炎や火気の近くで使用しないこと。
※火気を使用している室内で使用しないこと。
※高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気の近くなど温度が40度以上になる所に置かないこと。
※火の中に入れないこと。
※使い切って捨てること。