デルテック
デルテックの ケーブル収納・配線
デルテックの 電線保護
デルテックの 電線保護その他関連用品
ヘッド付きストラップ 標準タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50組)
注文コード
79727036
品番
CSS-270
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途
電設工事用
トラスコ品番
627-7057
セット内容
ストラップ686mmx50本、CSS-LHx50個
材質
耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)
幅(mm)
12.7
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応