プッシュインケーブルグランド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) ブラック 注文コード79727185 品番NPG-M161B
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は色・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

ワンプッシュで簡単に素早く取り付け可能、設置時間を短縮します。

トラスコ品番623-4715 ブラック サイズサイズ×極数:M16 極数1 使用温度範囲(℃)-20℃ 〜 +100℃ ねじ径17.65-18.85 寸法A(mm)9 ねじの種類メートルねじ 寸法B(mm)42.5 寸法C(mm)26.5 寸法W(mm)22 保護等級IP66 - IP68 (5 bar 30分) 寸法W1(mm)24 寸法W2(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 単線(mm)5〜10Φ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする