クイックコネクト
プッシュインケーブルグランド 取り外しツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(1個)
注文コード
79727368
品番
NPG-100-RT
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュインケーブルグランドQuick-Connect(クイックコネクト)を簡単に取り外しができます。
トラスコ品番
623-4685
色
グレー
サイズ
サイズ×極数:NPT1
極数
1
使用温度範囲(℃)
-20℃ ~ +100℃
ねじの種類
NPTねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応