クイックコネクト
クイックコネクトの 電気部品
クイックコネクトの 電気部品その他関連用品
プッシュインケーブルグランド 取り外しツール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
79727377
品番
NPG-M16-RT
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュインケーブルグランドQuick-Connect(クイックコネクト)を簡単に取り外しができます。
トラスコ品番
623-4699
色
グレー
サイズ
サイズ×極数:M16
極数
1
使用温度範囲(℃)
-20℃ 〜 +100℃
ねじの種類
メートルねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応