※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PGMN7-N-270 プロガード万年(7枚馳) 丸五 79727499 PGMN7-N-270 プロガード万年(7枚馳) 丸五 79727499

プロガード万年(7枚馳)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード79727499 品番PGMN7-N-270
参考基準価格(税別)¥7,010 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

土木・建築作業用地下足袋です。
特殊樹脂製先芯を採用し、衝撃や圧迫からつま先を保護します。
かかとへの衝撃を吸収するスポンジにより、かかとや膝への負担を軽減します。
高所作業を考慮した底意匠を採用しています。

用途土木・建築作業。 トラスコ品番797-2202 材質樹脂先芯、アッパー材:綿、底材:ゴム ネイビー サイズ(cm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする