バリアリールmini 折りたたみコーンセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79727544 品番BRMS-5027LPC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

自動巻き取りシートと折りたたみ式コーンで収納性抜群です。
コンパクトな本体で最長2.7mの区画制限が可能です。
折りたたみ式コーンは反射シート付で夜間の作業も安心です。

用途各種工事などでの立入禁止に トラスコ品番554-9016 セット内容バリアリールmini×1、折りたたみコーン×2、コーンウエイト×2 材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン、折りたたみコーン:ポリプロピレン テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)2.7 ストローク(m)シート:2.7 シート幅(mm)50 表示内容作業中入らないでください シート厚さ(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする