※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ファイリング
PLUS(プラス)[文具]の ファイル
PLUS(プラス)[文具]の フラットファイル
フラットファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10冊)
注文コード
79727569
品番
NO.021N10YL
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。
トラスコ品番
196-6024
材質
表紙=ファイルカード紙、とじ具=ポリプロピレン
色
イエロー
外形寸法(mm)
縦307x横230x背幅18
規格
A4-S
背幅(mm)
18
穴数
2穴
縦(mm)
307
横(mm)
230
穴間隔(mm)
80
収納枚数(枚)
180