PLUS(プラス)[文具]
ノートブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(5冊)
注文コード
79727578
品番
NO-003AS-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,150
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュ&シンプルなノートです。
トラスコ品番
196-7745
規格
セミB5
縦(mm)
252
横(mm)
179
罫
A罫7mm(30行)
坪量(g/m
2
)
中紙:75
紙厚(μm)
中紙:96
中紙
30枚