ワタナベ工業
ワタナベ工業の 内装資材
ワタナベ工業の カーペット・フロア
ワタナベ工業の タイルカーペット
ピタパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4枚)
注文コード
79727630
品番
KPP2-4012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
らくらく吸着で動かない防音効果の高いマットです。
防音効果があり衝撃を低減します。
吸着するので動かず、掃除機をかけても吸い上がりません。
用途
床面がフローリングの様ななめらかな床に。
トラスコ品番
510-6808
材質
表面:ポリエステル、中間層:ポリエステル、下層アクリル樹脂
長さ(mm)
400
幅(mm)
400
厚さ(mm)
9
色
ブラウン