※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-6018 バイメタルセーバーソーブレード 3枚入 KSK 79727666 K-6018 バイメタルセーバーソーブレード 3枚入 KSK 79727666 K-6018 バイメタルセーバーソーブレード 3枚入 KSK 79727666 K-6018 バイメタルセーバーソーブレード 3枚入 KSK 79727666 K-6018 バイメタルセーバーソーブレード 3枚入 KSK 79727666 K-6018 バイメタルセーバーソーブレード 3枚入 KSK 79727666

バイメタルセーバーソーブレード 3枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3枚) 注文コード 79727666 品番 K-6018
参考基準価格(税別)¥3,375 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コバルト含有バイメタルハイス鋼の複合材を使用することで、切断能力の向上と、よい刃持ちを実現することができました。
切断作業において、特に粉じんおよび火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています

用途
鉄製パイプ・チャネル材・アングル材などあらゆる鉄製成型品の切断解体作業などに。
鉄製パイプ・チャネル材・アングル材等あらゆる鉄製成型品の切断。
K-6014、K-6020は厚物切断用。
K-6012、K-6018は薄物切断用。
トラスコ品番485-3415 材質コバルト入バイメタルハイス鋼 厚さ(mm)0.9 全長(mm)200 入数(枚)パック:3 山数18 適合機種メーカー全メーカー対応 切断能力(mm)非鉄金属鋼材:2.0〜10 有効刃長(mm)180 切断能力(mm)ステンレス管材10〜115 切断能力(mm)樹脂・ゴム管125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする