ホワイトボード用イレーザー リパイプ用交換フェルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 長さ(mm)180 注文コード79727684 品番REP-15-RE
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

ホワイトボード用イレーザーの交換用フェルトです。

トラスコ品番601-2872 材質羊毛フェルト 長さ(mm)180 幅(mm)35 厚さ(mm)5 縦(mm)150 横(mm)33 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする