パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 多色/多機能ボールペン
フリクションボールノックゾーン用ラバー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
色(本体)
ニュートラルクリア
注文コード
79727876
品番
LFBKZRU10-5NTC
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
フリクションボールノックゾーン用替ラバーです。
用途
株式会社パイロットコーポレーション製「フリクション(FRIXION)」の筆跡消去
トラスコ品番
545-4700
材質
擦過部材:エラストマー
色(本体)
ニュートラルクリア
繰り返し・詰め替え
対応