曜日別特売
CMO-20-VP コマンドフック 屋外用ツールフック 3M 79727937

 

CMO-20-VP コマンドフック 屋外用ツールフック 3M 79727937
CMO-20-VP コマンドフック 屋外用ツールフック 3M 79727937
CMO-20-VP コマンドフック 屋外用ツールフック 3M 79727937
CMO-20-VP コマンドフック 屋外用ツールフック 3M 79727937
CMO-20-VP コマンドフック 屋外用ツールフック 3M 79727937

コマンドフック 屋外用ツールフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(1セット)注文コード79727937品番CMO-20-VP
参考基準価格(税別)¥1,412販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

屋外用に開発された「耐UV粘着タブ」で取り付ける屋外用のコマンドフックです。
雨・日差しに強く屋外での使用に耐え、不要になったら跡を残さずきれいにはがせます。
フック部分が細く、物がかけやすいタイプです。

用途紫外線にも水にも強いので、ベランダやガレージ、玄関などで幅広く活躍できます。仕様【パック内容】フック10個、耐UV粘着タブS10枚トラスコ品番271-4535セット内容フック10個、耐UV粘着タブS10枚材質フック:スチロール樹脂・ステンレス鋼、タブ:ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤ダークグレーサイズS耐荷重(kg)0.22縦(mm)42横(mm)22材質(フック)スチロ-ル樹脂・ステンレス鋼
注意
※荷重制限内でご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする