3M
3Mの 掲示用品
3Mの 掲示用小物
3Mの フック
コマンドフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(1セット)
注文コード
79727955
品番
CMXXL
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。
壁紙や凹凸面には使用できません。
壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
大きな耐荷重製品で、カバン、リュックバックも掛けられます。
用途
大型商品の固定に。
仕様
【パック内容】フック1個、タブ(L)4枚
トラスコ品番
450-0151
材質
フック:スチロール樹脂、ベース:ポリカーボネート、タブ:ポリエチレン基材・シリコーン系粘着剤、ゴム系粘着剤
色
ホワイト
耐荷重(kg)
6.8
縦(mm)
119
横(mm)
68
材質(フック)
フック:スチロール樹脂、ベース:ポリカーボネート