3M
3Mの 掃除用具
3Mの スポンジ
3Mの スポンジたわし
ハイブリッド貼り合わせスポンジ2個パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
79727964
品番
HBG-2PSM
参考基準価格(税別)
¥558
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ハイブリッド研磨粒子がこびり付き汚れやコゲ、フッ素加工品、ガラス製品も傷付けにくく、茶しぶもしっかり落とします。
手に無理なくなじむウェーブカットです。
用途
食器、調理器具洗いに。
フッ素加工品、ガラス製品に。
トラスコ品番
471-8581
材質
ナイロン不織布、ウレタンスポンジ、ハイブリッド研磨粒子
厚さ(mm)
66
色
緑
縦(mm)
170
横(mm)
78
繰り返し・詰め替え
対応