118430 0026 SMOOSY 工作小物用 ハンディ・クラウン 79728199

118430 0026 SMOOSY 工作小物用 ハンディ・クラウン 79728199
118430 0026 SMOOSY 工作小物用 ハンディ・クラウン 79728199
118430 0026 SMOOSY 工作小物用 ハンディ・クラウン 79728199
118430 0026 SMOOSY 工作小物用 ハンディ・クラウン 79728199

SMOOSY 工作小物用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本寸法(mm)15適合塗料FRP・接着剤に最適注文コード79728199品番118430 0026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

迷わず置ける!かけられる!従来の刷毛に付加価値のついた多機能小刷毛!
フック機能が付き、容器にかけることができる。
さらに”置ける”機能付で作業途中でも安心!(10mm幅には”置ける”機能はございません)
用途に適した毛の硬さに調整しており、スムーズな塗りごごちを実現。

用途水性塗料、油性塗料、ニス・ステイン、FRP・接着剤寸法(mm)15質量(g)14硬さ超かため材質(柄部)PP材質(毛)化繊適合塗料FRP・接着剤に最適
注意
※商品使用前には必ず毛払いを行ってください。
※塗装以外の用途では使用しないでください。
※ご使用の塗料、塗装条件により本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする