パッケージ
HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の 丸型蛍光灯
FHC41EL-LE-SHG2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79728278
品番
FHC41EL-LE-SHG2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
消費電力(W)
58
相関色温度(K)
3000
平均演色評価数
84
機能
残光機能
光源色
電球色
光束(Lm)
5200
LED寿命(時間)
18000
電球の種類
LED