曜日別特売
MSCZ440-LN 4X6X12 無限コーティングSC用高能率"Z"ロングネックエンドミル NS(日進工具) 79728935

MSCZ440-LN 4X6X12 無限コーティングSC用高能率"Z"ロングネックエンドミル NS(日進工具) 79728935
MSCZ440-LN 4X6X12 無限コーティングSC用高能率"Z"ロングネックエンドミル NS(日進工具) 79728935
MSCZ440-LN 4X6X12 無限コーティングSC用高能率"Z"ロングネックエンドミル NS(日進工具) 79728935

無限コーティングSC用高能率"Z"ロングネックエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)6
首下長(mm)12
12
20
16
8
10.5
25
22.5
24
30
3
7.5
6
9
10
13.5
15
4
22
27.5
4.5
12.5
14
17.5
18
16.5
5
内容量1本注文コード79728935品番MSCZ440-LN 4X6X12
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。被削材への干渉を防ぐロングネックタイプ、首下長は外径の3倍・4倍・5倍をラインナップ!

用途
炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼
材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃全長(mm)50刃長(mm)6シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)4表面処理無限コーティング首下長(mm)12首角γ(°)12首下径(Φmm)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする