曜日別特売
MSUSZ440-LN 4X6X12 無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル NS(日進工具) 79730064

MSUSZ440-LN 4X6X12 無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル NS(日進工具) 79730064
MSUSZ440-LN 4X6X12 無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル NS(日進工具) 79730064
MSUSZ440-LN 4X6X12 無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル NS(日進工具) 79730064

無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)6
首下長(mm)12
12
20
16
12.5
14
27.5
10
15
17.5
18
16.5
22.5
24
30
5
7.5
6
9
8
10.5
13.5
25
3
22
4
4.5
内容量1本注文コード79730064品番MSUSZ440-LN 4X6X12
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。被削材への干渉を防ぐロングネックタイプ、首下長は外径の3倍・4倍・5倍をラインナップ!

用途
ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金
材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃全長(mm)50刃長(mm)6シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)4表面処理無限コーティングプレミアム首下長(mm)12首角γ(°)12首下径(Φmm)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする