無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径(mm)R0.15 全長(mm)35 注文コード79730220 品番無限プレミアム MRBSH230SF R0.15X1Xd4
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はボール半径・全長など115種類から選べます 他の種類を見る

70HRCの高硬度鋼でも長寿命で安定した切削性能を実現!新たに無限コーティングプレミアムPlusの採用により耐酸化性・耐摩耗性が向上。R精度は±0.003mmでシャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの高精度仕様となります。

用途高硬度鋼45HRC〜70HRC 材質超々微粒子超硬合金 刃数2枚刃 全長(mm)35 刃長(mm)0.2 シャンク径(Φmm)4 外径(Φmm)0.3 表面処理無限コーティングプレミアムPlus ボール半径(mm)R0.15 首下長(mm)1 首角γ(°)15 ねじれ角(°)30 首下径(Φmm)0.28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする