曜日別特売
080200-0753 粒子発生器 マスクフィッティングテスター用 SIBATA(柴田科学) 79730607

080200-0753 粒子発生器 マスクフィッティングテスター用 SIBATA(柴田科学) 79730607
080200-0753 粒子発生器 マスクフィッティングテスター用 SIBATA(柴田科学) 79730607
080200-0753 粒子発生器 マスクフィッティングテスター用 SIBATA(柴田科学) 79730607

粒子発生器 マスクフィッティングテスター用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79730607
品番
080200-0753
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。
測定環境中の粉じん粒子数が少ない場合、マスク内外の粒子数の比率が小さくなるため、マスクの装着方法が正しくても労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定が不合格となることがあります。
「粒子発生器 マスクフィッティングテスター用」は、塩タブレット(品目コード:080200-0751)を溶かした蒸留水を噴霧することで測定環境中の粒子数を増やし、労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定を適切にします。

仕様
装着可能なペットボトル:500mLタイプ
電源(V)
ACアダプター AC100~240 50/60Hz
消費電力(W)
12
注意
※本製品を使用する際には塩タブレット マスクフィッティングテスター用(品目コード:080200-0751)とペットボトル(一般的な500mLペットボトル)をあらかじめご準備ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする