商品画像
リンナイ
リンナイの キッチン
リンナイの レンジフード・換気扇
リンナイの レンジフードファン
レンジフード ブーツ型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79732469
品番
BDA-3HL-AP6017BK
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ブーツ型・シロッコファン
用途
幅60cm・総高さ70cm対応
質量(kg)
13
色
ブラック
フィルター
アクアスリットフィルタ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
700×600×605
特性
前幕板付属しております。
関連資料:
(0.25MB)
注意
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
※L形ダクトは別売りになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません