商品画像

TLR-3S-AP602BK レンジフード ノンフィルタ―・スリム型 リンナイ 79732514 TLR-3S-AP602BK レンジフード ノンフィルタ―・スリム型 リンナイ 79732514 TLR-3S-AP602BK レンジフード ノンフィルタ―・スリム型 リンナイ 79732514 TLR-3S-AP602BK レンジフード ノンフィルタ―・スリム型 リンナイ 79732514 TLR-3S-AP602BK レンジフード ノンフィルタ―・スリム型 リンナイ 79732514 TLR-3S-AP602BK レンジフード ノンフィルタ―・スリム型 リンナイ 79732514

レンジフード ノンフィルタ―・スリム型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79732514 品番 TLR-3S-AP602BK
参考基準価格(税別)¥114,800 販売価格(税込) ¥88,990
販売価格(税別)
80,900

スリム型・シロッコファン

用途幅60cm・総高さ44.5〜73.5cm対応 質量(kg)18 ブラック 機能ワンタッチ着脱ファン、サーモonサポート、LED照明(調光あり)、常時換気、切り忘れ防止タイマー 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445〜735×600×610 特性スライド前幕板が付属しております。
関連資料:(0.34MB)
注意
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
※L形ダクトは別売りになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする