商品画像
リンナイ
リンナイの キッチン
リンナイの レンジフード・換気扇
リンナイの レンジフードファン
レンジフード ノンフィルタ―・スリム型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79732566
品番
TLR-3S-AP902SV
参考基準価格(税別)
¥147,100
販売価格(税込)
¥114,290
販売価格(税別)
¥
103,900
バスケットに入れる
スリム型・シロッコファン
用途
幅90cm・総高さ44.5〜73.5cm対応
質量(kg)
22
色
シルバーメタリック
機能
ワンタッチ着脱ファン、サーモonサポート、LED照明(調光あり)、常時換気、切り忘れ防止タイマー
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
445〜735×900×610
特性
スライド前幕板が付属しております。
関連資料:
(0.35MB)
注意
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
※L形ダクトは別売りになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません