商品画像
リンナイ
リンナイの キッチン
リンナイの レンジフード・換気扇
リンナイの レンジフードファン
レンジフード ノンフィルタ―・スリム型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79732575
品番
LGR-3R-AP602BK
参考基準価格(税別)
¥154,400
販売価格(税込)
¥119,790
販売価格(税別)
¥
108,900
バスケットに入れる
スリム型・シロッコファン
用途
幅60cm・総高さ44.5〜73.5cm対応
質量(kg)
16
色
ブラック
機能
ワンタッチ着脱ファン、コンロ連動(コンロ側も連動機能必要)、サーモonサポート、リモコン対応(別売)、LED照明(調光あり)、常時換気、切り忘れ防止タイマー
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
445〜735×600×610
特性
スライド前幕板が付属しております。
関連資料:
(0.61MB)
注意
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
※L形ダクトは別売りになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません