商品画像

BFR-1E-AP752BK レンジフード フラット型(ターボファン) リンナイ 79733074 BFR-1E-AP752BK レンジフード フラット型(ターボファン) リンナイ 79733074

レンジフード フラット型(ターボファン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79733074 品番BFR-1E-AP752BK
参考基準価格(税別)¥65,300 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

フラット型・ターボファン

用途幅75cm・総高さ20cm対応 仕様前幕板:別売り 質量(kg)12.5 ブラック 機能ターボファン 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×600×600
関連資料:(0.21MB)
注意
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする