LEDベースライト

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79733160 品番LB-B2000C2-NM
在庫数量:残り182点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

消費電力を削減するLEDベースライトです。セードは割れにくいポリカーボネート製でできており、フック、落下防止チェーン付きで安全に取付できます。

用途屋内用照明(屋外使用禁止) 付属品固定用ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、電源ブッシング2個、取扱説明書 電圧(V)100 消費電力(W)25-27 全光束(Lm)2300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×53×200 光源色昼白色 設置場所屋内用(屋外使用禁止) 入力電流(A)0.27〜0.125 光束(Lm)2300 明るさ40W1灯相当 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否
取扱説明書:(7.0MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※この商品は電気工事士でなければ取付できません。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
※調光器付機器での使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79733160
2026-01-21
用途:
倉庫の照明
電気・ガス・熱供給・水道業

倉庫の照明として購入しました。お客様にも満足していただきました。

対象商品:
79733178
2026-01-06
用途:
蛍光灯の代替品

電気工事の資格が必要ですが、取り付け自体はとても簡単です。同等の製品が安く購入できるので、もう少し安いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする