曜日別特売
LB-B4000C2-NM LEDベースライト モノタロウ 79733178

LB-B4000C2-NM LEDベースライト モノタロウ 79733178
LB-B4000C2-NM LEDベースライト モノタロウ 79733178
LB-B4000C2-NM LEDベースライト モノタロウ 79733178
モノタロウ

LEDベースライト

(2件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1台注文コード79733178品番LB-B4000C2-NM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

消費電力を削減するLEDベースライトです。セードは割れにくいポリカーボネート製でできており、フック、落下防止チェーン付きで安全に取付できます。

用途
屋内用照明(屋外使用禁止)
付属品固定用ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、電源ブッシング2個、取扱説明書電圧(V)100消費電力(W)39-41全光束(Lm)4600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×53×200光源色昼白色設置場所屋内用(屋外使用禁止)入力電流(A)0.41~0.195明るさ40W2灯相当演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否
取扱説明書:(7.0MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※この商品は電気工事士でなければ取付できません。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
※調光器付機器での使用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79733178LB-B4000C2-NM19628939LT-BS4400V20N-NLB-B4000C2-NM LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機 19628939LEDベースライト 逆富士型 40形オーム電機1台
8,898
税込9,788
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79733160
2026-01-21
用途: 倉庫の照明
電気・ガス・熱供給・水道業

倉庫の照明として購入しました。お客様にも満足していただきました。

対象商品 : 79733178
2026-01-06
用途: 蛍光灯の代替品

電気工事の資格が必要ですが、取り付け自体はとても簡単です。同等の製品が安く購入できるので、もう少し安いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする