JTX
JTXの その他測定用品
JTXの タイマー・ストップウォッチ・時計
JTXの タイマー
デジタルタイマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79733187
品番
N143J
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
操作が簡単な大型表示のタイマーです。
簡単操作の「10分」「5分」「1分」「10秒」キー付です。
スタンド・ハンガー・マグネットの3WAYです。
トラスコ品番
196-4763
材質
ABS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×14×69
使用電池
CR2032×1個(付属)
設定時間
最大99分59秒まで
音量(dB)
70(音量調節はなし)
画面寸法(mm)
60×29