ウィルス殺菌・カビ除去コーティング剤 ブリジャールプラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番525-6741 注文コード79733257 品番BRP2100
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はトラスコ品番・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

光触媒やフッ素樹脂などの多機能成分でウイルスや細菌・カビを除去するコーティング剤です。
世界初の4要素配合、光触媒・銀・銅・フッ素樹脂が入っているためあらゆるものに効果を発揮します。
消臭・殺菌・防カビ・抗ウイルスはもちろん、塗布することでセルフクリーニングするため汚れもつきにくいです。
耐久・耐水性が高く、ほば無色透明なので下地の質感を変えずに塗布可能です。
室内はもちろん、外壁や屋根にも効果を発揮します。(内装用・外装用それぞれお選びください)
飲食店や病院・幼稚園などにも導入実績があります。

トラスコ品番525-6741 材質エタノール、水、銅粉、銀粉、酸化チタン、イオン交換樹脂 容量(mL)2000 危険等級T 危険物の類別第四類 危険物の品名特殊引火物 危険物の数量1.6L 施工面積(m2)50
注意
※使用前に容器をよく振って十分に溶液を攪拌してください。
※容器は冷所で保管し、直射日光や火気を避けてください。
※吸引又は飲み込まないこと、取り扱い後はよく手を洗って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする