ルビ
マニュアルタイルカッター BASIC-50用替え刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79733266
品番
1960
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
25955用の替え刃です。
タングステンカーバイト鋼を使用しております。
用途
セラミック、陶器製タイルの切断に。
トラスコ品番
554-6227
適合本体
25955
材質
刃:タングステンカーバイト鋼、ホルダー:特殊合金
タイプ
セラミック・陶器用
注意
※替え刃の交換には六角(対辺:4mm)が必要になります。