※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JTX
JTXの オフィス機器
JTXの 電卓
JTXの 一般電卓
ハンディ電卓
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79733354
品番
K073J
参考基準価格(税別)
¥853
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
カバーするビジネスユースの定番電卓です。
手帳カバー付きです。
お好みで付けられます。
ラバーキーを使用しています。
付属品
アルカリボタン電池(本体内蔵)、手帳カバー、取扱説明書、保証書
トラスコ品番
195-9904
色
ホワイト
質量(g)
約51(手帳カバー含む)
外形寸法(mm)
幅61x奥102x高9
電源(V)
太陽電池+内蔵電池(LR1130)
規格
ミニ
桁数
12
保証期間
1年間
表示数字(mm)
9(高)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
61×102×9