高演色ハンドライト MINIMATCH

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79733379 品番3.565
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スタンドライト、ハンドライトとして使える高演色ライトです。
フック付きで吊るしての使用が可能です。
光源色(K)を2段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。
独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出されより正確な色を再現します。
マグネット機能付きです。
クリップ付きでポケットなどに装着できます。
色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。
広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。
高演色COB式LEDライトを採用しています。

用途
調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。
夜間作業に。
庫内、暗所での作業に。
付属品USB充電ケーブル:1本 トラスコ品番553-6207 幅(mm)60 高さ(mm)156 奥行(mm)38 消費電力(W)3.5 光源色4500K/6500K(2段階) 充電時間(時間)4 明るさ(Lm)100/200
注意
※光を目に直接照射しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
塗装調色

購入前はこの製品のスタンダ−ドモデル
使っていたので予想どおりの明るさです
あとはバッテリ−のもちがどうなのかですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする