高演色ヘッドライト I-MATCH3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79733406 品番3.5656
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ヘッドライト型高演色ライトです。
明るさは無段階で調整可能です。
モーションセンサー機能付きでスイッチに触れずに点灯/消灯できます。
光源色(K)を5段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。
独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出されより正確な色を再現します。
広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。
色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。
傷などを見つけやすく検査作業に向いています。

用途
調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。
夜間作業に。
庫内、暗所での作業に。
付属品USB充電ケーブル:1本 トラスコ品番553-7684 材質本体:樹脂 幅(mm)100 高さ(mm)38 奥行(mm)50 規格CIE(国際照明委員会)013.3-1995 センサーモーションセンサー 保護等級IP65 光源CRI+ COB LED 充電時間(時間)3.5 明るさ(Lm)25-250
注意
※光を目に直接照射しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする