マニュアルタイルカッター SPEED-62 MAGNET

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79733449 品番14988
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

セラミック・陶器・磁器・デザインタイルを3〜15mmの厚みまで切断できます。
ハンドルスライドレールが2本あり丈夫です。
刃の当たる箇所を確認しながら作業できます。
替え刃交換式でタイルに合わせて適切な刃を装着できます。
替え刃は特許取得済みで、刃の高さ調整が簡単に行えます。
現場に持ち運んで作業できます。
45°の対角線切断をサポートするガイド付きです。
切断をサポートするスケール入りです。
刃で切込みを入れ押し割るので誰でも簡単に切断できます。
切断面は綺麗な仕上がりです。

用途セラミック、陶器、磁器製、デザインタイルの切断に。 付属品標準付属刃:01906(刃径8mm) トラスコ品番554-6225 材質本体:スチール、刃:タングステンカーバイト鋼 タイプセラミック・陶器用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする