4922 磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット ルビ 79733510 4922 磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット ルビ 79733510

磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79733510 品番 4922
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材の穴あけが可能です。
ドリル側面の切込みから熱を逃がし長持ちする設計です。
5〜10個の穴をあけることができます。

用途タイルなど難削材の穴あけ用に。 トラスコ品番554-7279 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード) 材質刃部:ダイヤモンド粒子 全長(mm)75 有効長(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])1000 推奨回転数(min-1[r.p.m])400-1000 シャンク形状ストレート シャンク径(mm)10 刃径(mm)6
注意
※湿式専用のドリルです。
※給水装置と一緒にご使用下さい。
※ドリル単品です(給水装置セットは別売りです)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする