ルビ
ルビの ドリル
ルビの ハイスドリル
ルビの ハイスドリル関連商品
磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79733519
品番
4923
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材の穴あけが可能です。
ドリル側面の切込みから熱を逃がし長持ちする設計です。
5〜10個の穴をあけることができます。
用途
タイルなど難削材の穴あけ用に。
トラスコ品番
554-7282
適合機種
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
材質
刃部:ダイヤモンド粒子
全長(mm)
75
有効長(mm)
25
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
400-1000
シャンク形状
ストレート
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
8
注意
※湿式専用のドリルです。
※給水装置と一緒にご使用下さい。
※ドリル単品です(給水装置セットは別売りです)。