紙ファイル エコファ(100枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード79733537 品番78000651
参考基準価格(税別)¥6,590 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

紙製のため脱プラとなり、使用後は資源として再利用し森林資源の保護に貢献します。
レーザープリンター、インクジェットプリンターで印字ができます。
紙製のため手書きも可能です。
案内や資料配布に効果大で環境配慮のPR効果もあります。

用途
資料やカタログ、サンプルなどの配布用途に
プリントできるので、オリジナルファイルが作れます
トラスコ品番522-7473 材質上質紙 タイプA4サイズ 縦(mm)229 横(mm)311

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする